Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M51120.060.0010 Μηχανή Βιδωτό Τυρί M6 X 1 X 10 Length, 100PK | AG2KQL 31KH39

GRAINGER M51120.060.0010 Μηχανή Βιδωτή Τυρί M6 X 1 X 10 Μήκος, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2KQL Μοντέλο: M51120.060.0010Cross Ref: 31KH39
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
€27.20 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού1.60mm
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.10mm
Ύψος κεφαλιού3.9mm
επικεφαλής Τύποςτυρί
Μήκος10 "
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό72518 psi
Μέγεθος νήματοςM6 x 1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3573
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ7318158082

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M51120.060.0010 Μηχανή Βιδωτή Τυρί M6 X 1 X 10 Μήκος, 100PK
€27.20 /πακέτο