Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M51060.050.0045 Socket Head Cap Screw, M5 x 0.80 X 45 Mm, Flat, Stainless Steel, 50PK | CD3FRC 53GJ90

GRAINGER M51060.050.0045 Βίδα κεφαλής υποδοχής, M5 x 0.80 X 45 mm, επίπεδη, ανοξείδωτος χάλυβας, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3FRC Μοντέλο: M51060.050.0045Cross Ref: 53GJ90 / 164V41

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.48 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM5 x 0.8
Μέγεθος οδήγησης3mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
ΒαθμόςA2
Επικεφαλής Ντία.11.20mm
Ύψος κεφαλιού3.2mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος45mm
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Νήμα Ντιά.M5
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος22mm
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3456

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M51060.050.0045 Βίδα κεφαλής υποδοχής, M5 x 0.80 X 45 mm, επίπεδη, ανοξείδωτος χάλυβας, 50PK
€17.48 /πακέτο