Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M51060.030.0014 Socket Head Cap Screw Flat A2 Ss M3 x 0.50, 14mm Length, 50PK | AH7XVY 38DZ75

GRAINGER M51060.030.0014 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής επίπεδη A2 Ss M3 x 0.50, μήκος 14 mm, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7XVY Μοντέλο: M51060.030.0014Cross Ref: 38DZ75

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.92 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα με επίπεδη κεφαλή κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM3 x 0.5
Μέγεθος οδήγησης2mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA2
Επικεφαλής Ντία.6.72mm
Ύψος κεφαλιού1.86mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος14 "
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό700 N/mm-τετρ.
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Νήμα Ντιά.M3
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος14mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0441
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M51060.030.0014 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής επίπεδη A2 Ss M3 x 0.50, μήκος 14 mm, 50 PK
€4.92 /πακέτο