Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M51044.120.0030 Βίδα ώμου Metric A2 από ανοξείδωτο χάλυβα M10 x 1.5 Mm, 5PK | AG2KNC 31KG70

GRAINGER M51044.120.0030 Μετρική βίδα ώμου A2 από ανοξείδωτο χάλυβα M10 x 1.5Mm, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2KNC Μοντέλο: M51044.120.0030Cross Ref: 31KG70
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
€157.80 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Μέγεθος οδήγησης6mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.18.27mm
Ύψος κεφαλιού9mm
Στυλ κεφαλήςΝτυμένος
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Ύψος κεφαλής βίδας12mm
Ώμος Dia.12mm
Μήκος ώμου30mm
Ανοχή μήκους ώμου+ 0.25mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
νήμα Μήκος16mm
Μέγεθος νήματοςM10 x 1.5
ΧαρακτηριστικάΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2516
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318158030

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M51044.120.0030 Μετρική βίδα ώμου A2 από ανοξείδωτο χάλυβα M10 x 1.5Mm, 5PK
€157.80 /πακέτο