Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M51044.080.0040 Shoulder Screw Metric A2 Stainless Steel M6 x 1Mm, 5PK | AG2KMP 31KG57

GRAINGER M51044.080.0040 Μετρική βίδα ώμου A2 από ανοξείδωτο χάλυβα M6 x 1Mm, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2KMP Μοντέλο: M51044.080.0040Cross Ref: 31KG57
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
€132.69 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Μέγεθος οδήγησης4mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.13.27mm
Ύψος κεφαλιού5.5mm
Στυλ κεφαλήςΝτυμένος
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Ύψος κεφαλής βίδας8mm
Ώμος Dia.8mm
Μήκος ώμου40mm
Ανοχή μήκους ώμου+ 0.25mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
νήμα Μήκος11mm
Μέγεθος νήματοςM6 x 1
ΧαρακτηριστικάΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1143
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318158030

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M51044.080.0040 Μετρική βίδα ώμου A2 από ανοξείδωτο χάλυβα M6 x 1Mm, 5PK
€132.69 /πακέτο