Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39350.040.0025 Cotter Pin, Steel, Zinc Plated, 25 mm Fastener Lg, 4 mm Pin Dia, 100 PK | CP9BCK 54FP32

GRAINGER M39350.040.0025 Καρφίτσα Cotter, Steel, Plated, 25 mm Fastener Lg, 4 mm Pin Dia, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CP9BCK Μοντέλο: M39350.040.0025Cross Ref: 54FP32

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.85 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερόνη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2502
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39350.040.0025 Καρφίτσα Cotter, Steel, Plated, 25 mm Fastener Lg, 4 mm Pin Dia, 100 PK
€17.85 /πακέτο