Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39350.032.0050 Καρφίτσα Cotter, Steel, Zinc Plated, 50 mm Fastener Lg, 3.2 mm Pin Dia, 100 PK | CP9BCX 54FP31

GRAINGER M39350.032.0050 Καρφίτσα Cotter, Steel, Plated, 50 mm Fastener Lg, 3.2 mm Pin Dia, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CP9BCX Μοντέλο: M39350.032.0050Cross Ref: 54FP31

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€20.36 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερόνη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2975
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39350.032.0050 Καρφίτσα Cotter, Steel, Plated, 50 mm Fastener Lg, 3.2 mm Pin Dia, 100 PK
€20.36 /πακέτο