Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39250.044.0012 Parallel Key C45K Steel 4 X 4 X 12Mm, 50PK | AH7XHT 38DW63

GRAINGER M39250.044.0012 Παράλληλο κλειδί C45K Steel 4 X 4 X 12Mm, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7XHT Μοντέλο: M39250.044.0012Cross Ref: 38DW63

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.56 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαράλληλο κλειδί
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος12 "
ΥλικόΧάλυβας C45K
Μέγεθος4 4 x x 12mm
Ανοχή πάχουςDin 6885Α
ΧαρακτηριστικάΨηλά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0693
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39250.044.0012 Παράλληλο κλειδί C45K Steel 4 X 4 X 12Mm, 50PK
€21.56 /πακέτο