Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39100.140.0060 Ελατήρια Καρφίτσα 14X60Mm Πάχος Τοίχου 3Mm, 10PK | AH7XFW 38DW20

GRAINGER M39100.140.0060 Καρφίτσα ελατηρίου 14X60Mm Πάχος Τοίχου 3Mm, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7XFW Μοντέλο: M39100.140.0060Cross Ref: 38DW20

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€48.48 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα ελατηρίου
Πραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)14.40-14.80mm
Βασικό υλικόΑτσάλι
Διάμετρος λοξού8.5mm
Μήκος Chamfer (Ελάχ.)2mm
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΧάλυβας ελατηρίου
Μήκος60
Ονομαστική διάμετρος14mm
Εκτός Dia.14mm
Τύπος καρφίτσαςσχισμένο
Σκληρότητα Rockwell420-560 HV30
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Wall Πάχος3.00mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4644
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39100.140.0060 Καρφίτσα ελατηρίου 14X60Mm Πάχος Τοίχου 3Mm, 10PK
€48.48 /πακέτο