Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39100.120.0070 Spring Pin Slotted 12X70Mm, 10PK | AH7XFQ 38DW15

GRAINGER M39100.120.0070 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 12X70Mm, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7XFQ Μοντέλο: M39100.120.0070Cross Ref: 38DW15

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.60 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα ελατηρίου
Πραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)12.50-12.80mm
Βασικό υλικόΑτσάλι
Διάμετρος λοξού7.5mm
Μήκος Chamfer (Ελάχ.)2mm
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΧάλυβας ελατηρίου
Μήκος70mm
Ονομαστική διάμετρος12mm
Εκτός Dia.12 mm
Τύπος καρφίτσαςσχισμένο
Σκληρότητα Rockwell420-560 HV30
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Wall Πάχος2.50mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3861
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39100.120.0070 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 12X70Mm, 10PK
€24.60 /πακέτο