Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39100.100.0070 Spring Pin Slotted 10X70Mm, 25PK | AH7XFE 38DW05

GRAINGER M39100.100.0070 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 10X70Mm, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7XFE Μοντέλο: M39100.100.0070Cross Ref: 38DW05

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€37.56 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα ελατηρίου
Πραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)10.50-10.80mm
Βασικό υλικόΑτσάλι
Διάμετρος λοξού6.5mm
Μήκος Chamfer (Ελάχ.)2mm
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΧάλυβας ελατηρίου
Μήκος70mm
Ονομαστική διάμετρος10mm
Εκτός Dia.10mm
Τύπος καρφίτσαςσχισμένο
Σκληρότητα Rockwell420-560 HV30
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Wall Πάχος2.00mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6525
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39100.100.0070 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 10X70Mm, 25PK
€37.56 /πακέτο