Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39100.100.0050 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 10X50Mm, 25PK | AH7XFC 38DW03

GRAINGER M39100.100.0050 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 10X50Mm, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7XFC Μοντέλο: M39100.100.0050Cross Ref: 38DW03
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
€33.76 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα ελατηρίου
Πραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)10.50-10.80mm
Βασικό υλικόΑτσάλι
Διάμετρος λοξού6.5mm
Μήκος Chamfer (Ελάχ.)2mm
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΧάλυβας ελατηρίου
Μήκος50ft.
Ονομαστική διάμετρος10mm
Εκτός Dia.10mm
Τύπος καρφίτσαςσχισμένο
Σκληρότητα Rockwell420-560 HV30
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Wall Πάχος2.00mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4563
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39100.100.0050 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 10X50Mm, 25PK
€33.76 /πακέτο