Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39100.100.0040 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 10X40Mm, 25PK | AH7XFA 38DW01

GRAINGER M39100.100.0040 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 10X40Mm, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7XFA Μοντέλο: M39100.100.0040Cross Ref: 38DW01 / 176J09

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή
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
€25.37 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα ελατηρίου
Πραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)10.50-10.80mm
Βασικό υλικόΑτσάλι
Διάμετρος λοξού6.5mm
Μήκος Chamfer (Ελάχ.)2mm
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΧάλυβας ελατηρίου
Μήκος40mm
Ονομαστική διάμετρος10mm
Εκτός Dia.10mm
Τύπος καρφίτσαςσχισμένο
Σκληρότητα Rockwell420-560 HV30
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Wall Πάχος2.00mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3672
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39100.100.0040 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 10X40Mm, 25PK
€25.37 /πακέτο