Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39100.100.0020 Spring Pin Slotted 10X20Mm, 50PK | AH7XEW 38DV96

GRAINGER M39100.100.0020 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 10X20Mm, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7XEW Μοντέλο: M39100.100.0020Cross Ref: 38DV96

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€38.30 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα ελατηρίου
Πραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)10.50-10.80mm
Βασικό υλικόΑτσάλι
Διάμετρος λοξού6.5mm
Μήκος Chamfer (Ελάχ.)2mm
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΧάλυβας ελατηρίου
Μήκος20ft.
Ονομαστική διάμετρος10mm
Εκτός Dia.10mm
Τύπος καρφίτσαςσχισμένο
Σκληρότητα Rockwell420-560 HV30
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Wall Πάχος2.00mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3663
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39100.100.0020 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 10X20Mm, 50PK
€38.30 /πακέτο