Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39100.035.0016 Spring Pin Slotted 3.5X16Mm, 100PK | AH7XBR 38DV23

GRAINGER M39100.035.0016 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 3.5X16Mm, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7XBR Μοντέλο: M39100.035.0016Cross Ref: 38DV23
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
€17.69 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα ελατηρίου
Πραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)3.80-40mm
Βασικό υλικόΑτσάλι
Διάμετρος λοξού2.3mm
Μήκος Chamfer (Ελάχ.)0.6mm
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΧάλυβας ελατηρίου
Μήκος16
Ονομαστική διάμετρος3.5mm
Εκτός Dia.3.5 "
Τύπος καρφίτσαςσχισμένο
Σκληρότητα Rockwell420-560 HV30
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Wall Πάχος0.75mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0693
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39100.035.0016 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 3.5X16Mm, 100PK
€17.69 /πακέτο