Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39100.025.0016 Spring Pin Slotted 2.5X16Mm, 100PK | AH7XAP 38DU97

GRAINGER M39100.025.0016 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 2.5X16Mm, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7XAP Μοντέλο: M39100.025.0016Cross Ref: 38DU97
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
€13.52 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα ελατηρίου
Πραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)2.80-2.90mm
Βασικό υλικόΑτσάλι
Διάμετρος λοξού1.8mm
Μήκος Chamfer (Ελάχ.)0.4mm
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΧάλυβας ελατηρίου
Μήκος16
Ονομαστική διάμετρος2.5mm
Εκτός Dia.2.5 "
Τύπος καρφίτσαςσχισμένο
Σκληρότητα Rockwell420-560 HV30
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Wall Πάχος0.50mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0396
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39100.025.0016 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 2.5X16Mm, 100PK
€13.52 /πακέτο