Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39100.020.0020 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 2X20Mm, 100PK | AH7XAF 38DU89

GRAINGER M39100.020.0020 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 2X20Mm, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7XAF Μοντέλο: M39100.020.0020Cross Ref: 38DU89
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
€12.11 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα ελατηρίου
Πραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)2.30-2.40mm
Βασικό υλικόΑτσάλι
Διάμετρος λοξού1.5mm
Μήκος Chamfer (Ελάχ.)0.35mm
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΧάλυβας ελατηρίου
Μήκος20ft.
Ονομαστική διάμετρος2mm
Εκτός Dia.2"
Τύπος καρφίτσαςσχισμένο
Σκληρότητα Rockwell420-560 HV30
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Wall Πάχος0.40mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0306
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39100.020.0020 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 2X20Mm, 100PK
€12.11 /πακέτο