Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39100.020.0016 Spring Pin Slotted 2X16Mm, 100PK | AH7XAE 38DU88

GRAINGER M39100.020.0016 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 2X16Mm, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7XAE Μοντέλο: M39100.020.0016Cross Ref: 38DU88
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
€10.67 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα ελατηρίου
Πραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)2.30-2.40mm
Βασικό υλικόΑτσάλι
Διάμετρος λοξού1.5mm
Μήκος Chamfer (Ελάχ.)0.35mm
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΧάλυβας ελατηρίου
Μήκος16
Ονομαστική διάμετρος2mm
Εκτός Dia.2"
Τύπος καρφίτσαςσχισμένο
Σκληρότητα Rockwell420-560 HV30
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Wall Πάχος0.40mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0297
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39100.020.0016 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 2X16Mm, 100PK
€10.67 /πακέτο