Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39080.050.0040 Ατσάλινος πείρος πείρου, απλό φινίρισμα, 40 mm L, 5 mm διάμετρος πείρου, 100PK | CD2LRN 53GH37

GRAINGER M39080.050.0040 Ατσάλινος πείρος πείρου, απλό φινίρισμα, 40 mm L, 5 mm διάμετρος πείρου, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2LRN Μοντέλο: M39080.050.0040Cross Ref: 53GH37

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€74.54 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Βασικό υλικόΑτσάλι
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος40mm
Ανοχή μήκους+/- 0.31mm
Ονομαστική διάμετρος5mm
Pin Dia.5.000mm
Τύπος καρφίτσαςΤυπικό πείρο
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6152

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39080.050.0040 Ατσάλινος πείρος πείρου, απλό φινίρισμα, 40 mm L, 5 mm διάμετρος πείρου, 100PK
€74.54 /πακέτο