Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39080.025.0032 Dowel Pin Steel 2.5 X 32Mm, 100PK | AH7WUQ 38DT59

GRAINGER M39080.025.0032 Πείρο με καρφίτσα Steel 2.5 X 32Mm, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7WUQ Μοντέλο: M39080.025.0032Cross Ref: 38DT59

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€29.10 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Βασικό υλικόΑτσάλι
Ντία. ΑνοχήM6
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος32mm
Ονομαστική διάμετρος2.5mm
Pin Dia.2.500mm
Σκληρότητα Rockwell60 +/- 2HRc
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.122
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39080.025.0032 Πείρο με καρφίτσα Steel 2.5 X 32Mm, 100PK
€29.10 /πακέτο