Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39080.025.0024 Πείρο πείρου Steel 2.5 X 24Mm, 100PK | AH7WUN 38DT57

GRAINGER M39080.025.0024 Πείρο με καρφίτσα Steel 2.5 X 24Mm, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7WUN Μοντέλο: M39080.025.0024Cross Ref: 38DT57

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€28.07 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Βασικό υλικόΑτσάλι
Ντία. ΑνοχήM6
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος24mm
Ονομαστική διάμετρος2.5mm
Pin Dia.2.500mm
Σκληρότητα Rockwell60 +/- 2HRc
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0914
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39080.025.0024 Πείρο με καρφίτσα Steel 2.5 X 24Mm, 100PK
€28.07 /πακέτο