Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39000.160.0100 Taper Pin 16 X 100Mm, 5PK | AH7WTL 38DT32

GRAINGER M39000.160.0100 Taper Pin 16 X 100 Mm, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7WTL Μοντέλο: M39000.160.0100Cross Ref: 38DT32
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
€57.86 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό πείρο
Βασικό υλικόΑτσάλι
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΔωρεάν κοπή χάλυβα
Μήκος105mm
Ανοχή μήκουςJS15
Τύπος καρφίτσαςΑρχικό
Μέγεθος16 x 100mm
Μικρό τέλος Dia.16mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Ωφέλιμο μήκος100mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8978
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39000.160.0100 Taper Pin 16 X 100 Mm, 5PK
€57.86 /πακέτο