Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39000.070.0070 Taper Pin 7 X 70Mm, 25PK | AH7WQX 38DR95

GRAINGER M39000.070.0070 Taper Pin 7 X 70 Mm, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7WQX Μοντέλο: M39000.070.0070Cross Ref: 38DR95
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
€70.28 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό πείρο
Βασικό υλικόΑτσάλι
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΔωρεάν κοπή χάλυβα
Μήκος72 "
Ανοχή μήκουςJS15
Τύπος καρφίτσαςΑρχικό
Μέγεθος7 x 70mm
Μικρό τέλος Dia.7mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Ωφέλιμο μήκος70mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8235
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39000.070.0070 Taper Pin 7 X 70 Mm, 25PK
€70.28 /πακέτο