Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39000.050.0024 Taper Pin 5 X 24Mm, 50PK | AH7WPZ 38DR74

GRAINGER M39000.050.0024 Taper Pin 5 X 24 Mm, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7WPZ Μοντέλο: M39000.050.0024Cross Ref: 38DR74
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
€63.53 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό πείρο
Βασικό υλικόΑτσάλι
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΔωρεάν κοπή χάλυβα
Μήκος25ft.
Ανοχή μήκουςJS15
Τύπος καρφίτσαςΑρχικό
Μέγεθος5 x 24mm
Μικρό τέλος Dia.5mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Ωφέλιμο μήκος24mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2075
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39000.050.0024 Taper Pin 5 X 24 Mm, 50PK
€63.53 /πακέτο