Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39000.040.0016 Taper Pin 4 X 16Mm, 100PK | AH7WPM 38DR63

GRAINGER M39000.040.0016 Taper Pin 4 X 16 Mm, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7WPM Μοντέλο: M39000.040.0016Cross Ref: 38DR63

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€66.66 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό πείρο
Βασικό υλικόΑτσάλι
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΔωρεάν κοπή χάλυβα
Μήκος16
Ανοχή μήκουςJS15
Τύπος καρφίτσαςΑρχικό
Μέγεθος4 x 16mm
Μικρό τέλος Dia.4mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Ωφέλιμο μήκος16mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1764
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39000.040.0016 Taper Pin 4 X 16 Mm, 100PK
€66.66 /πακέτο