Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M36050.087.0001 Retaining Ring For Bores 87Mm, 5PK | AH7WGT 38DP06

GRAINGER M36050.087.0001 Δαχτυλίδι συγκράτησης για οπές 87Mm, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7WGT Μοντέλο: M36050.087.0001Cross Ref: 38DP06

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€32.98 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι συγκράτησης για τις οπές
Εκκαθάριση Dia. (Αναπτυγμένος)69.8mm
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει στο Groove Dia.90.50mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού3.15mm
Για την Bore Dia.87mm
Δωρεάν ταυτότητα92.50mm
ΥλικόΧάλυβας ελατηρίου
Πάχος3mm
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1454
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M36050.087.0001 Δαχτυλίδι συγκράτησης για οπές 87Mm, 5PK
€32.98 /πακέτο