Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M36050.041.0001 Δαχτυλίδι συγκράτησης για οπές 41Mm, 25PK | AH7WFK 38DN75

GRAINGER M36050.041.0001 Δαχτυλίδι συγκράτησης για οπές 41Mm, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7WFK Μοντέλο: M36050.041.0001Cross Ref: 38DN75

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.88 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι συγκράτησης για τις οπές
Εκκαθάριση Dia. (Αναπτυγμένος)29mm
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει στο Groove Dia.43.50mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού1.85mm
Για την Bore Dia.41mm
Δωρεάν ταυτότητα44.50mm
ΥλικόΧάλυβας ελατηρίου
Πάχος1.75mm
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1192
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M36050.041.0001 Δαχτυλίδι συγκράτησης για οπές 41Mm, 25PK
€17.88 /πακέτο