Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M36000.058.0001 Δακτύλιος συγκράτησης για άξονα 58Mm Διάμετρος, 10PK | AH7WCC 38DM98

GRAINGER M36000.058.0001 Δακτύλιος συγκράτησης για άξονα 58Mm διάμετρος, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7WCC Μοντέλο: M36000.058.0001Cross Ref: 38DM98

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.00 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι συγκράτησης άξονα
Εκκαθάριση Dia. (Αναπτυγμένος)73.6mm
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει στο Groove Dia.55.00mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού2.15mm
Για το Shaft Dia.58mm
Δωρεάν ταυτότητα53.80mm
ΥλικόΧάλυβας ελατηρίου
Πάχος2mm
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1251
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M36000.058.0001 Δακτύλιος συγκράτησης για άξονα 58Mm διάμετρος, 10PK
€10.00 /πακέτο