Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M36000.054.0001 Δακτύλιος συγκράτησης για άξονα 54Mm Διάμετρος, 10PK | AH7WBY 38DM94

GRAINGER M36000.054.0001 Δακτύλιος συγκράτησης για άξονα 54Mm διάμετρος, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7WBY Μοντέλο: M36000.054.0001Cross Ref: 38DM94

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.42 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι συγκράτησης άξονα
Εκκαθάριση Dia. (Αναπτυγμένος)67mm
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει στο Groove Dia.51.00mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού2.15mm
Για το Shaft Dia.54mm
Δωρεάν ταυτότητα49.80mm
ΥλικόΧάλυβας ελατηρίου
Πάχος2mm
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.113
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)6.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M36000.054.0001 Δακτύλιος συγκράτησης για άξονα 54Mm διάμετρος, 10PK
€9.42 /πακέτο