Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M36000.032.0001 Retaining Ring For Shaft 32Mm Diameter, 50PK | AH7WBF 38DM78

GRAINGER M36000.032.0001 Δακτύλιος συγκράτησης για άξονα 32Mm διάμετρος, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7WBF Μοντέλο: M36000.032.0001Cross Ref: 38DM78

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€41.49 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι συγκράτησης άξονα
Εκκαθάριση Dia. (Αναπτυγμένος)43mm
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει στο Groove Dia.30.30mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού1.6mm
Για το Shaft Dia.32mm
Δωρεάν ταυτότητα29.60mm
ΥλικόΧάλυβας ελατηρίου
Πάχος1.5mm
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1755
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M36000.032.0001 Δακτύλιος συγκράτησης για άξονα 32Mm διάμετρος, 50PK
€41.49 /πακέτο