Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M36000.024.0001 Δακτύλιος συγκράτησης για άξονα 24Mm Διάμετρος, 50PK | AH7WAX 38DM70

GRAINGER M36000.024.0001 Δακτύλιος συγκράτησης για άξονα 24Mm διάμετρος, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7WAX Μοντέλο: M36000.024.0001Cross Ref: 38DM70 / 175G42

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.50 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι συγκράτησης άξονα
Εκκαθάριση Dia. (Αναπτυγμένος)33.2mm
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει στο Groove Dia.22.90mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού1.3mm
Για το Shaft Dia.24mm
Δωρεάν ταυτότητα22.20mm
ΥλικόΧάλυβας ελατηρίου
Πάχος1.2mm
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0878
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M36000.024.0001 Δακτύλιος συγκράτησης για άξονα 24Mm διάμετρος, 50PK
€9.50 /πακέτο