Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M36000.016.0001 Retaining Ring For Shaft 16Mm Diameter, 50PK | AH7WAN 38DM62

GRAINGER M36000.016.0001 Δακτύλιος συγκράτησης για άξονα 16Mm διάμετρος, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7WAN Μοντέλο: M36000.016.0001Cross Ref: 38DM62

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€11.20 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι συγκράτησης άξονα
Εκκαθάριση Dia. (Αναπτυγμένος)23.8mm
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει στο Groove Dia.15.20mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού1.1mm
Για το Shaft Dia.16mm
Δωρεάν ταυτότητα14.70mm
ΥλικόΧάλυβας ελατηρίου
Πάχος1 mm
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0446
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)3.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M36000.016.0001 Δακτύλιος συγκράτησης για άξονα 16Mm διάμετρος, 50PK
€11.20 /πακέτο