Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M24540.100.0040 Βίδα Μηχανής Flat M10 X 1.50 X 40 Length, 10PK | AG2HJN 31JP76

GRAINGER M24540.100.0040 Βίδα μηχανής επίπεδη M10 X 1.50 X 40 Μήκος, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2HJN Μοντέλο: M24540.100.0040Cross Ref: 31JP76

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€20.06 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού2.50mm
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Γωνία κεφαλής90 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.18mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος40mm
ΥλικόΑτσάλι
Σκληρότητα RockwellHRB71 έως HRB99.5
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό60915 psi
Μέγεθος νήματοςM10 x 1.5

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2282
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ7318158085

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M24540.100.0040 Βίδα μηχανής επίπεδη M10 X 1.50 X 40 Μήκος, 10PK
€20.06 /πακέτο