Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M24540.040.0030 Βίδα Μηχανής M4 30Mm Flat Steel, 100PK | AG2HJL 31JP73

GRAINGER M24540.040.0030 Βίδα μηχανής M4 30Mm Flat Steel, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2HJL Μοντέλο: M24540.040.0030Cross Ref: 31JP73
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
€13.58 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού1mm
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Γωνία κεφαλής90 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.7.5mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος30 "
ΥλικόΑτσάλι
Σκληρότητα RockwellHRB71 έως HRB99.5
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό60915 psi
Μέγεθος νήματοςM4 x 0.7

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2578
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318156080

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M24540.040.0030 Βίδα μηχανής M4 30Mm Flat Steel, 100PK
€13.58 /πακέτο