Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M21520.160.0075 Stud με διπλό νήμα Βαθμού 8.8 M16 X 2 X 145 Mm, 25PK | AH7VXN 38DL61

GRAINGER M21520.160.0075 Stud διπλού νήματος Βαθμού 8.8 M16 X 2 X 145 mm, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7VXN Μοντέλο: M21520.160.0075Σταυρός: 38DL61
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
€160.36 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλό σπείρωμα με σπείρωμα
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8.8
Μήκος75mm
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό500 N/mm-τετρ.
Συνολικό μήκος95mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μήκος σπειρώματος (A)20mm
Μήκος σπειρώματος (B)38mm
Τύπος μήκους σπειρώματοςΑνισος
Μέγεθος νήματοςM16 x 2
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.3232
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M21520.160.0075 Stud διπλού νήματος Βαθμού 8.8 M16 X 2 X 145 mm, 25PK
€160.36 /πακέτο