Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M21520.160.0065 Stud με διπλό νήμα Βαθμού 8.8 M16 X 2 X 125Mm, 25PK | AH7VXL 38DL59

GRAINGER M21520.160.0065 Stud διπλού νήματος Βαθμού 8.8 M16 X 2 X 125 mm, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7VXL Μοντέλο: M21520.160.0065Σταυρός: 38DL59
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
€82.46 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλό σπείρωμα με σπείρωμα
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8.8
Μήκος65mm
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό500 N/mm-τετρ.
Συνολικό μήκος85mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μήκος σπειρώματος (A)20mm
Μήκος σπειρώματος (B)38mm
Τύπος μήκους σπειρώματοςΑνισος
Μέγεθος νήματοςM16 x 2
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.9268
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M21520.160.0065 Stud διπλού νήματος Βαθμού 8.8 M16 X 2 X 125 mm, 25PK
€82.46 /πακέτο