Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M21520.140.0035 Stud με διπλό νήμα Βαθμού 8.8 M14 X 2 X 65Mm, 50PK | AH7VXA 38DL49

GRAINGER M21520.140.0035 Stud διπλού νήματος Βαθμού 8.8 M14 X 2 X 65 mm, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7VXA Μοντέλο: M21520.140.0035Σταυρός: 38DL49

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€519.78 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλό σπείρωμα με σπείρωμα
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8.8
Μήκος35mm
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό500 N/mm-τετρ.
Συνολικό μήκος53mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μήκος σπειρώματος (A)18mm
Μήκος σπειρώματος (B)34mm
Τύπος μήκους σπειρώματοςΑνισος
Μέγεθος νήματοςM14 x 2
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.6784
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M21520.140.0035 Stud διπλού νήματος Βαθμού 8.8 M14 X 2 X 65 mm, 50PK
€519.78 /πακέτο