Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M21520.100.0070 Διπλό Σπείρωμα Βαθμού 8.8 M10 X 1.5 X 82, 100PK | AH7VWH 38DL33

GRAINGER M21520.100.0070 Stud με διπλό νήμα Βαθμού 8.8 M10 X 1.5 X 82, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7VWH Μοντέλο: M21520.100.0070Σταυρός: 38DL33
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
€190.73 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλό σπείρωμα με σπείρωμα
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8.8
Μήκος70mm
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό500 N/mm-τετρ.
Συνολικό μήκος82mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μήκος σπειρώματος (A)12mm
Μήκος σπειρώματος (B)26mm
Τύπος μήκους σπειρώματοςΑνισος
Μέγεθος νήματοςM10 x 1.5
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5635
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M21520.100.0070 Stud με διπλό νήμα Βαθμού 8.8 M10 X 1.5 X 82, 100PK
€190.73 /πακέτο