Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M21520.100.0025 Double Thread Stud Grade 8.8 M10 X 1.5 X 75, 100PK | AH7VVY 38DL24

GRAINGER M21520.100.0025 Stud με διπλό νήμα Βαθμού 8.8 M10 X 1.5 X 75, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7VVY Μοντέλο: M21520.100.0025Σταυρός: 38DL24

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€71.72 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλό σπείρωμα με σπείρωμα
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8.8
Μήκος25ft.
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό500 N/mm-τετρ.
Συνολικό μήκος37mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μήκος σπειρώματος (A)12mm
Μήκος σπειρώματος (B)26mm
Τύπος μήκους σπειρώματοςΑνισος
Μέγεθος νήματοςM10 x 1.5
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M21520.100.0025 Stud με διπλό νήμα Βαθμού 8.8 M10 X 1.5 X 75, 100PK
€71.72 /πακέτο