Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M21520.060.0020 Double Thread Stud Grade 8.8 M6 X 1 X 70Mm, 100PK | AH7VVC 38DL05

GRAINGER M21520.060.0020 Stud διπλού νήματος Βαθμού 8.8 M6 X 1 X 70 mm, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7VVC Μοντέλο: M21520.060.0020Σταυρός: 38DL05
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
€43.30 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλό σπείρωμα με σπείρωμα
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8.8
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό500 N/mm-τετρ.
Συνολικό μήκος27.5mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μήκος σπειρώματος (A)7.5mm
Μήκος σπειρώματος (B)18mm
Τύπος μήκους σπειρώματοςΑνισος
Μέγεθος νήματοςM6 x 1
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4612
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M21520.060.0020 Stud διπλού νήματος Βαθμού 8.8 M6 X 1 X 70 mm, 100PK
€43.30 /πακέτο