GRAINGER M20410.160.3000 Ράβδος με σπείρωμα Χάλυβας M16 x 2.0, Μήκος 3m | AH7VUZ 38DL02

GRAINGER M20410.160.3000 Ράβδος με σπείρωμα Χάλυβας M16 x 2.0, Μήκος 3 m

Στοιχείο: AH7VUZ Μοντέλο: M20410.160.3000Σταυρός: 38DL02
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€66.92 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
Βασικό υλικόΑτσάλι
ΧρώμαΑσημένιο
Dia./ Νήμα μέγεθοςM16 x 2
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΒαθμόςΚλάση 4
Συνολικό μήκος3m
Σκληρότητα RockwellB67
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Αντοχή σε εφελκυσμό400 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές
Αντοχή απόδοσης240 N/mm-τετρ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.9582
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)304.8
Πλάτος πλοίου (cm)5.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M20410.160.3000 Ράβδος με σπείρωμα Χάλυβας M16 x 2.0, Μήκος 3 m
€66.92 /μονάδα