Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M16270.120.0001 Παξιμάδι φτερού M12 x 1.75 Ατσάλι ψευδάργυρο, 50PK | AH7VRF 38DK37

GRAINGER M16270.120.0001 Παξιμάδι φτερού M12 x 1.75 ατσάλι ψευδάργυρο, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7VRF Μοντέλο: M16270.120.0001Cross Ref: 38DK37 / 177L92

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€137.77 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM12 x 1.75
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Ύψος33.5mm
Τύπος καρύουΠαξιμάδι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Πτέρυγα65.00mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.5794
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M16270.120.0001 Παξιμάδι φτερού M12 x 1.75 ατσάλι ψευδάργυρο, 50 PK
€137.77 /πακέτο