Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M16180.160.0180 Eye Bolt Carbon Steel 4.6 M16X180, 10PK | AH7VPY 38DK07

GRAINGER M16180.160.0180 Eye Bolt Carbon Steel 4.6 M16X180, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7VPY Μοντέλο: M16180.160.0180Σταυρός: 38DK07

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€207.51 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι ματιών
Μάτι μέσα Dia.16.0mm
Μάτι έξω από το Dia.32.0mm
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος από Ream Center180.0mm
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα 4.6
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Μέγεθος νήματοςM16

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.1946
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M16180.160.0180 Eye Bolt Carbon Steel 4.6 M16X180, 10PK
€207.51 /πακέτο