Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M11380.220.0150 Εξάγωνο Παξιμάδι M22 x 1.50 Κατηγορία 4 Ατσάλι Ψευδάργυρο, 25PK | AH7VED 38DG79

GRAINGER M11380.220.0150 Εξάγωνο παξιμάδι M22 x 1.50 Class 4, ψευδάργυρο από χάλυβα, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7VED Μοντέλο: M11380.220.0150Cross Ref: 38DG79

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€51.14 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM22-1.5
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΒαθμόςΚλάση 4
Ύψος11mm
Τύπος καρύουΛεπτό καρύδι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικό πρόστιμο
Πλάτος32mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0418
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M11380.220.0150 Εξάγωνο παξιμάδι M22 x 1.50 Class 4, ψευδάργυρο από χάλυβα, 25PK
€51.14 /πακέτο