Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M11360.180.0001 Hex Nut M18 x 2.50 Class 4 Steel Zinc Plated, 25PK | AH7VDA 38DG53

GRAINGER M11360.180.0001 Εξάγωνο παξιμάδι M18 x 2.50 Class 4, ψευδάργυρο από χάλυβα, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7VDA Μοντέλο: M11360.180.0001Cross Ref: 38DG53 / 176G19

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€30.07 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM18 x 2.5
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΒαθμόςΚλάση 4
Ύψος9mm
Τύπος καρύουΛεπτό καρύδι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Πλάτος27mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.734
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M11360.180.0001 Εξάγωνο παξιμάδι M18 x 2.50 Class 4, ψευδάργυρο από χάλυβα, 25PK
€30.07 /πακέτο