Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M07890.050.0020 Set Screw Alloy Steel M5 X 0.80Mm K Cup 20Mm, 100PK | AG2JJW 31JZ17

GRAINGER M07890.050.0020 Σετ κοχλιωτό κράμα χάλυβα M5 X 0.80Mm K Cup 20Mm, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2JJW Μοντέλο: M07890.050.0020Cross Ref: 31JZ17

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€27.43 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμίστε τη βίδα
Μέγεθος οδήγησης4mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Συνολικό μήκος20mm
Υλικό σημείουΚράμα χάλυβα
Τύπος σημείουΚύπελλο Knurled
Σκληρότητα RockwellHRC45 έως HRC53
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Μέγεθος νήματοςM5 x 0.8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2182
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318156040

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M07890.050.0020 Σετ κοχλιωτό κράμα χάλυβα M5 X 0.80Mm K Cup 20Mm, 100PK
€27.43 /πακέτο