Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M07820.120.0020 Σετ Βίδα Χάλυβας M12 X 1.75Mm Σκύλος 20Mm, 50PK | AG2HZQ 31JW93

GRAINGER M07820.120.0020 Σετ Βίδα Χάλυβας M12 X 1.75Mm Dog 20Mm, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2HZQ Μοντέλο: M07820.120.0020Σταυρός αναφοράς: 31JW93

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€61.50 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμίστε τη βίδα
Μέγεθος οδήγησης6mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος20mm
Υλικό σημείουΑτσάλι
Τύπος σημείουΣκύλος
Σκληρότητα RockwellHRC45 έως HRC53
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Μέγεθος νήματοςM12 x 1.75

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5459
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318156040

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M07820.120.0020 Σετ Βίδα Χάλυβας M12 X 1.75Mm Dog 20Mm, 50PK
€61.50 /πακέτο