Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M07820.060.0050 Σετ Βίδα Steel M6 X 1.00Mm Dog 50Mm, 100PK | AG2HYR 31JW71

GRAINGER M07820.060.0050 Σετ Βίδα Χάλυβας M6 X 1.00Mm Dog 50Mm, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2HYR Μοντέλο: M07820.060.0050Σταυρός αναφοράς: 31JW71

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€94.41 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμίστε τη βίδα
Μέγεθος οδήγησης3mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος50mm
Υλικό σημείουΑτσάλι
Τύπος σημείουΣκύλος
Σκληρότητα RockwellHRC45 έως HRC53
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Μέγεθος νήματοςM6 x 1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8037
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318156040

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M07820.060.0050 Σετ Βίδα Χάλυβας M6 X 1.00Mm Dog 50Mm, 100PK
€94.41 /πακέτο