Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M07470.050.0020 Βίδα Καπακιού Κεφαλής Υποδοχής Flat Steel M5 x 0.80, 20mm Μήκος, 100PK | AH7UYZ 38DF59

GRAINGER M07470.050.0020 Βίδα Καπάκι κεφαλής υποδοχής επίπεδη ατσάλι M5 x 0.80, μήκος 20 mm, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7UYZ Μοντέλο: M07470.050.0020Cross Ref: 38DF59
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
€12.18 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα με επίπεδη κεφαλή κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM5 x 0.8
Μέγεθος οδήγησης3mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Επικεφαλής Ντία.11.2mm
Ύψος κεφαλιού3.2mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος20ft.
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC22 έως C34
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Νήμα Ντιά.M5
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος20mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3065
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)6.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M07470.050.0020 Βίδα Καπάκι κεφαλής υποδοχής επίπεδη ατσάλι M5 x 0.80, μήκος 20 mm, 100 PK
€12.18 /πακέτο