Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M07160.140.0045 Socket Head Cap Screw Class 8.8 Steel M14 x 2.00, 45mm Length, 25PK | AH7URN 38DE10

GRAINGER M07160.140.0045 Socket Head Cap Screw Class 8.8 Steel M14 x 2.00, 45mm Length, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7URN Μοντέλο: M07160.140.0045Cross Ref: 38DE10 / 164N62
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
€44.85 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM14 x 2
Μέγεθος οδήγησης12mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Επικεφαλής Ντία.21mm
Ύψος κεφαλιού14mm
επικεφαλής ΤύποςΚυλινδρικές
Μήκος45mm
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellC22 έως C34
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Νήμα Ντιά.M14
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος45mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7325
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M07160.140.0045 Socket Head Cap Screw Class 8.8 Steel M14 x 2.00, 45mm Length, 25PK
€44.85 /πακέτο